曜日別特売
ST-HD1SM320B スポンジ研磨材 ST-TOOLS 22447924

ST-HD1SM320B スポンジ研磨材 ST-TOOLS 22447924
ST-HD1SM320B スポンジ研磨材 ST-TOOLS 22447924

スポンジ研磨材

(15件のレビュー)
内容量1パック(2枚)
粒度320 ナノファイン(2000版相当)
320 ナノファイン(2000版相当)
ミディアム(#120~#180)
ファイン(#240~#400)
スーパーファイン(#500~#800)
ウルトラファイン(#600~#1200)
マイクロファイン(#1000~#1500)
600(3000版相当)
内容量1パック(2枚)注文コード22447924品番ST-HD1SM320B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

多彩な形状に馴染む柔軟性
クッション性による均一な仕上がり
切れ味抜群の砥材を採用
脱粒しにくく、高い耐久性
乾式、湿式両用
エッジを損なわない表面研磨が可能

用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど仕様乾式、湿式に対応材質酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ)粒度320 ナノファイン(2000版相当)厚さ(mm)5寸法(mm)115×140グレー砥材SC砥粒(シリコンカーバイド)適合材陶器、木工、金属、FRP、プラスチック番手2000番相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: 小物の研磨艶出し
卸売・小売業

リピートしています。
小物を研磨艶出しに非常に重宝しています。
3000番相当とされていますが、4000相当の物が有るともっと助かります。
ぜひ商品増やしてください。

MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見ありがとうございます。
いただいたご要望につきましては、仕入先と検討してまいります。

2025-03-21
用途: 小物の艶出し研磨
卸売・小売業

今回入ってきた分(前回の分かも知れませんが)今までと違い研磨部分が「ひび割れ」が発生し少ししか利用できませんでした。研磨剤部分の色目も濃いめのグレーとライトグレーな感じでした。(ダメだったのは濃いめのグレー)

対象商品 : 22447958
2023-02-13
用途: 小物の研磨後の艶出し
卸売・小売業

3000番相当のスポンジペーパーとても便利に利用しています。
持ちも良いししっかりつやが出ます。

対象商品 : 53313673
2022-09-04
用途: ハウスクリーニング
吉富舎サービス業

在宅のハウスクリーニングでは
傷をつけられませんから、
初めの頃はこの位がちょうどいい。

対象商品 : 53313673
2022-05-25
用途: ハウスクリーニング
吉富舎サービス業

思った通りの力具合で
うまく扱って綺麗にできた。
よかった。

対象商品 : 22447958
2022-04-08
用途: 小物の研磨後の艶出し
卸売・小売業

すっごくいいです。今まで使ってなくて落ち込みました(^^)

対象商品 : 22447958
2022-06-07
用途: 小物の研磨後の艶出し
卸売・小売業

スポンジ研磨を利用していて、もっと細かいなもの#4000くらいのものもあればよいのですが・・・・

対象商品 : 22447967
2021-03-01
用途: 自動車ライト研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

ライト最終研磨に使用 問題なく使用出来ました。
2000番のペーパー目も取れます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする