BRIDGE
BRIDGEの AV取付用品
BRIDGEの ヒューズ
BRIDGEの ヒュージブルリンク
スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sq
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22448518
品番
SP-546
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
許容電流(A)
50
色
黒
用途
アフターパーツ取付の電装品保護
電線長さ(m)
0.19
使用可能電力
DC12V600W以下DC24V1200W以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。水のかかる場所では錆、腐食、ショートの原因になりますので使用しないでください。作業は電源OFFにて行ってください。