オリーブ
ダイヤモンドブレード 湿式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
355
305
355
407
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22448895
品番
476004
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
コンクリート用湿式ダイヤモンドカッターです。
外径(Φmm)
355
ダイヤ層厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
27
幅(mm)
6.5
適合材
コンクリート
付属リング(mm)
-