ダイヤモンドブレード 湿式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)254
内容量1枚注文コード22448904品番476005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000

コンクリート用湿式ダイヤモンドカッターです。

外径(Φmm)254ダイヤ層厚さ(mm)3穴径(Φmm)27幅(mm)6.5適合材コンクリート付属リング(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする