ダイヤモンドブレード 乾式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
外径(Φmm)105
内容量1枚注文コード22448922品番476007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

コンクリート用乾式ダイヤモンドカッターです。

外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)2穴径(Φmm)20幅(mm)7付属リング(mm)15適合材コンクリート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする