オリーブ
ダイヤモンドブレード 乾式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
180
305
356
105
125
155
180
205
254
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22448956
品番
476010
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
コンクリート用乾式ダイヤモンドカッターです。
外径(Φmm)
180
ダイヤ層厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
幅(mm)
7
付属リング(mm)
20・22
適合材
コンクリート