ダイヤモンドブレード 乾式

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
外径(Φmm)205
内容量1枚注文コード22448965品番476011
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コンクリート用乾式ダイヤモンドカッターです。

外径(Φmm)205ダイヤ層厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4幅(mm)7付属リング(mm)20・22適合材コンクリート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする