CS-45 エマージェンシーキット タイムケミカル 22450076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS-45 エマージェンシーキット タイムケミカル 22450076
CS-45 エマージェンシーキット タイムケミカル 22450076
CS-45 エマージェンシーキット タイムケミカル 22450076
CS-45 エマージェンシーキット タイムケミカル 22450076

エマージェンシーキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット注文コード22450076品番CS-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220,000

緊急時の油液の流出、液漏れに素早く対応できる便利さをセット。

用途
ケミカルソックスG-3C:ソックス状油液吸着パック(ケミカルタイプ)
ケミカルピローP-20C:マクラ状油液吸着材(ケミカルタイプ)
ケミカルシートSMS-C:シート状油液吸着材(ケミカルタイプ
オイルドライG-100EK:粒状油吸着材
ケミカルワイプスCW-400:ペーパーウエス(ケミカルタイプ)
エポパテEPY-1:亀裂・穴処理用
ゴミ袋(止め具入):使用済み用品回収用
寸法(mm)
ケミカルソックスG-3C:直径66×長さ1000
ケミカルピローP-20C:200×200
ケミカルシートSMS-C:190×240
ケミカルワイプスCW-400:320×320
吸着量
ケミカルソックスG-3C:2.5L×8本
ケミカルピローP-20C:1.3L×10個
ケミカルシートSMS-C:0.5L×40枚
オイルドライG-100EK:0.5L×2.3kg
ケミカルワイプスCW-400:0.037L×50枚
対応オイル仕様ISO 14000S対応品セット内容ケミカルソックスG-3C(4本)、ケミカルピローP-20C(10個)、ケミカルシートSMS-C(40枚)、オイルドライG-100EK(2.3kg)、ケミカルワイプスCW-400(50枚)、エポパテEPY-1(120g×2本)、ゴミ袋(止め具入)(5枚)タイプ応急用薬液処理セットRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※吸着量は水を基準としています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする