曜日別特売
TD410BL ガラスにつくタイマー TD410 タニタ 22452526

 

TD410BL ガラスにつくタイマー TD410 タニタ 22452526
TD410BL ガラスにつくタイマー TD410 タニタ 22452526
TD410BL ガラスにつくタイマー TD410 タニタ 22452526

ガラスにつくタイマー TD410

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード22452526品番TD410BL
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。
特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。
タニタのタイマーで最も薄い、8mmの厚さ(2015年11月現在)。

設定時間最大99分59秒/最小1秒付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質(本体)ABS、(レンズ)PMMAブルー質量(g)42(電池含む)電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×8×78表示形式デジタル設置方法吸盤電池寿命約1年(1日最大4回アラームをした場合)アラーム警鳴時間(秒)約30音色ブザー音(設定時の音あり)音量(dB)70以上カウントダウン機能
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする