曜日別特売
No.8015 梱包用布テープ No.8015 古藤工業(Monf) 22454635

梱包用布テープ No.8015

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード22454635品番No.8015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

梱包用布テープのスーパーエコノミータイプ。

用途ダンボールはこの封緘、一般梱包、各種補修。黄土テープ幅(mm)75テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.20材質ポリエチレンラミネート布主な用途梱包用ボールタック32粘着力(N/10mm)4.1引張強度(N/10mm)32.6粘着力(N/25mm)11保持力(mm/15分)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22454617
2018-07-24
用途: 紙袋の梱包
サービス業

紙袋の梱包に最適な幅です。あとほんの少し幅があればもっといいのかな。。。
ピンポイントで貼り付けが成功すれば、無駄な箇所への貼り付けもなく、
きれいな梱包ができるので、使用感は見た目もガムテープでも快適です。
30mmの幅で格安なのがあればいいな。。。

対象商品 : 22454617
2018-04-25
用途: 資源ごみの厚紙、ダンボールまとめ用
サービス業

経済的で購入して本当に良かったです。本品のような幅サイズは目にしたことがなく、節約できるとリピート希望の1アイテムになりました

対象商品 : 22454635
2018-02-15
用途: 梱包時など
オリエント電機株式会社

以前使用していた物より薄かったのですが、特に問題ありませんでした。でもモノタロウPBでも75mm幅を商品化して頂けると嬉しいです。

対象商品 : 22454617
2017-02-14
用途: 愛犬のオムツ時
サービス業

愛犬に、犬用のオムツでは吸収量が頼りないので、人間用の大きな尿漏れパットを半分に切って
使っており、切り口から、中身の綿などが出て来ない様に、この布ガムテープが、とっても重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 22454617
2017-10-23
用途: 送付用梱包に
卸売・小売業

テープ幅 間違えて購入したのですが もう少し幅広いほうが、使い勝手 いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする