曜日別特売
BOA2-01C ブロー樹脂製折りたたみ矢印板 ブラスト興業 22455414

ブロー樹脂製折りたたみ矢印板

(8件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(2台)
内容量1セット(2台)注文コード22455414品番BOA2-01C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板 。
風穴がついており、風の影響を受けにくい。
折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。
矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。

寸法(幅W×高さH)(mm)900×550仕様矢印部分反射材使用材質高密度ポリエチレン奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき400/税込440
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1につき1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-15
用途: 除草作業時に使用
運輸・通信業

製品が、想像していた以上に大きく、重い。
風に対して簡単に倒れない為と思うが、現行よりも80%位小型でも十分に使用可能と思います。

対象商品 : 22455414
2021-06-29
用途: 工事作業時
建設業・工事業

面に穴が開いている為、風が吹いても倒れる心配がありません。
持ち運びに軽くて便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 22455414
2021-09-01
用途: 工事作業中 道路に使用
門倉工業株式会社建設業・工事業

折りたたみだと車での持ち運びに便利だし、そこそこ重さがあるので強風の時はわからないですが、通常使用するのには今のところ問題ないです。安く買えてよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 22455414
2020-08-05
用途: 交通誘導
高松佐藤建設建設業・工事業

今までの矢印板の中で一番よい。強風でも大丈夫なくらい

2が参考にしています
対象商品 : 22455414
2019-08-26
用途: 車両誘導用
その他業種

意外と重量感があり安定感があります。夜光の光具合もしっかりしています。

1が参考にしています
対象商品 : 22455414
2018-07-05
用途: 車両誘導時
建設業・工事業

重さもそれなりにあり、運びやすく良いです。
購入決めたのは、穴が開いている(風通しのため?)ので購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 22455405
2017-12-10
用途: トラックの周りに設置、注意喚起
Factry-F

路上での作業用に三角停止版と一緒注意喚起用に使いました。
折り畳みでトラック荷台乗せても場所を取らなくて良かったです。
矢印が反射なので夜間でも目立ちました。

対象商品 : 22455414
2016-08-04
用途: 交通車両誘導
建設業・工事業

思ったより軽くて持ち運びには良いと思う。蝶つがいの部分もプラなので、耐久性が心配。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする