曜日別特売
Y01HMN05WH ハンドメガホン 5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22455685

 

Y01HMN05WH ハンドメガホン 5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22455685
Y01HMN05WH ハンドメガホン 5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22455685

ハンドメガホン 5W

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード22455685品番Y01HMN05WH
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。

種類ハンドタイプ材質ABSホワイト最大出力(W)5本体寸法(mm)Φ140×220本体質量(g)450使用電池単2乾電池×4本(別売)アズワン品番65-0530-25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22455685
2017-09-19
用途: 鉄道関係の工事
株式会社大軌

軽くて持ち運びに便利ですが、雨にぬれると使えなくなる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする