曜日別特売
J-157A S BL Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工 22458372

 

J-157A S BL Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工 22458372
J-157A S BL Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工 22458372
J-157A S BL Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工 22458372
J-157A S BL Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工 22458372
J-157A S BL Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工 22458372
J-157A S BL Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工 22458372
J-157A S BL Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工 22458372
J-157A S BL Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工 22458372
J-157A S BL Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工 22458372

Φ28プラスチックジョイント

(39件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブラック注文コード22458372品番J-157A S BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
用途イレクター Φ28パイプ用ブラック材質プラスチック質量(g)74RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: 立体物の試作に

想定通りの強度で安心感があります。黒いジョイントはあまりないので重宝しています。

2025-02-16
用途: 車中泊ベット
製造業

矢崎化工のイレクターで車中泊ベットをDIYで作るため使用しました。はめ合いに関してしっかり精度が出ていて問題なく使えました。良い製品だと思います。

2025-01-28
用途: 車内ロッドホルダー製作に
サービス業

車内の天井に釣り竿などを収納するホルダーを手作りで製作するのに重宝しました。

対象商品 : 22457907
2024-08-27
用途: 接続部等の保護
その他業種

パイプのエンドキャップ。被パイプの接触保護に、又、キャップのまま、接続ジョイント等の接続が出来るのが良いです。

1が参考にしています
2024-11-07
用途: パイプの補強に使用
卸売・小売業

28mmパイプの橋渡しをする際の補強に使用しています。

対象商品 : 22458108
2024-03-30
用途: 車両天井棚
自動車・二輪車・自転車関連業

車両ルーフの棚で使用しました。
値段も安く出来上がり満足です
しっかりしたつくりでした

1が参考にしています
対象商品 : 22457898
2024-06-07
用途: イレクターパイプを使ったDIYに

近くの店でも売っていますがついでにオーダーしました。出かける手間が省けました。定番品なので迷うことはありません。

対象商品 : 22457846
2023-10-19
用途: 縁台への上がり台
製造業

縁台への上がり台に矢崎化工のφ28シリーズで手摺を設置。しっかりした手摺になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする