SBV265 エンジンブロワー シングウ(新宮商行) 22462764

エンジンブロワー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード22462764品番SBV265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パワフルに吹き飛ばす、防振付ハンディブロワー。
環境に配慮したクリーンバーンエンジンを搭載。
国内排出ガス自主二次規制値を単機種でクリアしています。
軽く引いて簡単に始動できる軽1スタートを搭載しています。
簡単な組み換えでブロワーからバキュームになります。
落葉・落枝を吸い込み、細かく粉砕しながら収集します。
57Lの収納袋を標準装備しています。
エアクリーナーの吸気音を低減させるためにパイプ状の吸気構造を採用しました。
カバーに反射板を設けることで、送風機の騒音を低減させました。
エンジン部をフルカバーで覆うことで、騒音をシャットアウトしました。

風量(m3/min)平均/8.5最大風速(m/s)70.4付属品バキューム装置・丸型噴管・平型噴管本体質量(kg)4.4排気量(mL)25.4燃料タンク容量(L)0.47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22462764
2022-05-16
用途: 庭の落ち葉を片付けるため
教育・研究機関

シュレッダー機能を持っているのはとてもよかった。
だが 重い 吸い込みが 意外に悪い 口先を改良することが望まれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンブロアの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/blower/
2022-07-28

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする