曜日別特売
EB221S エンジンブロア 新ダイワ 22463342

エンジンブロア

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード22463342品番EB221S
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
風量(m3/min)(平均)10最大風速(m/s)63.9仕様フラットノズル付き質量(kg)約3.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×230×330排気量(mL)21.1使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1乾燥質量(kg)3.1燃料タンク容量(L)0.6スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバースパークプラグBPMR6A始動方式(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22463342
2019-04-05
用途: 道掃除、家まわりの落ち葉除去
農・林・水産業

特に軽さに大満足。腕の疲れが他の機種に比べてまったく無いのが嬉しいです。又、わずかな時間でかなりの広さを掃除できる。大事に使わせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンブロアの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/blower/
2022-07-28

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする