1324 ミニドライレディススラックス 1324 ジーベック 22472668

ミニドライレディススラックス 1324

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本サーモンピンクサイズ11ウエスト(cm)70~76注文コード22472668品番1324
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

すっきりシルエットの女性用ツータック
体型を考慮した女性用スラックス。男性用同様、激しい動きにもゆとりのあるツータックデザインに、ウエストシャーリングを施し、透けにくい裏地付き。エプロン・ジャケットと対応した3色での展開です。
清涼素材
吸汗性抜群
帯電防止素材
速乾性抜群

サーモンピンク股下(cm)74ウエスト(cm)70~76種別スラックスサイズ11ヒップ(cm)103素材ポリエステル80%・綿20%、(裏地)ポリエステル100%生地スーパークールグログラン色番76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする