1554 クレスタ21長袖ブルゾン 1554 ジーベック 22482206

クレスタ21長袖ブルゾン 1554

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色モスグリーン
サイズ6L
内容量1着注文コード22482206品番1554
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

シワになりにくく手入れ簡単吸汗速乾のエコウェア。
季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプです。長袖・半袖とも男女兼用なので、女性用として購入の場合はサイズ表を充分にご確認ください。
速乾性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
リサイクル素材

色
モスグリーン
サイズ
6L
種別
長袖ブルゾン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
135
肩幅(cm)
59.5
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
71
素材
ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル55%)
生地
トロピカル(リサイクル素材55%)
色番
61
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
13×16.5
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
13×16.5
エコマーク認定番号
3103076

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする