1656 トリプルファイブノータックラットズボン 1656 ジーベック 22486528

トリプルファイブノータックラットズボン 1656

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
クロ
適合寸法(cm)115~120
サイズ8L
内容量1本注文コード22486528品番1656
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

すっきりシルエットに便利なラットポケット付き
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。業務内容に応じて、ポケット収納力をアップ。右脇ラットポケットには便利なペン差し専用ポケット付き。シルバーグレーは透けにくい裏地付きです。
清涼素材
帯電防止素材
スムーズアップ
通気性抜群
吸汗性抜群
速乾性抜群

クロサイズ8L種別ノータックラットズボン股下(cm)80素材ポリエステル65%・綿35%生地サワークロス色番90適合寸法(cm)115~120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする