曜日別特売
1793 長袖シャツ 1793 ジーベック 22488192

長袖シャツ 1793

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ストーンブラック
サイズ5L
内容量1枚注文コード22488192品番1793
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ハードな動きにも対応するNEWバンザイカットを採用
季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプ。綿100%の丈夫でソフトな生地には、ブルゾンと同様に立体裁断で動きやすいNEWバンザイカットを採用して、ハードな現場での作業性がアップします。
ソフト風合い
洗い加工

ストーンブラックサイズ5L種別長袖シャツ胸囲(cm)132肩幅(cm)56袖丈(cm)61.5着丈(cm)84素材綿100%生地綿サマーツイル色番91材質(ボタン)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする