曜日別特売
1796 ツータックラットズボン 1796 ジーベック 22488594

 

1796 ツータックラットズボン 1796 ジーベック 22488594
1796 ツータックラットズボン 1796 ジーベック 22488594

ツータックラットズボン 1796

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
モカ
ウエスト(cm)110~120
サイズ5L
内容量1本注文コード22488594品番1796
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

便利なラットポケット付き王道のツータックデザイン
激しい動きにもゆとりのあるツータックデザインに、現場での収納力をアップするラットポケット付き。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、シルエットを守りつつ、屈伸時のお腹周りの窮屈感が軽減します。
ソフト風合い
洗い加工

モカ股下(cm)76ウエスト(cm)110~120種別ツータックラットズボンサイズ5L素材綿100%生地綿サマーツイル色番53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする