曜日別特売
1910 肌綿 スラックス 1910 ジーベック 22488813

肌綿 スラックス 1910

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
モスグリーン
ウエスト(cm)94~104
サイズ3L
内容量1本注文コード22488813品番1910
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

激しい動きにもゆとりのある王道のツータックデザイン
作業服としては王道のツータックデザインのスラックス。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、スッキリしたシルエットを守り、屈伸時の窮屈感を軽減。防縮防シワ加工・形態安定加工が施されています。
防縮防シワ加工
伸縮素材
清涼素材
通気性抜群
吸汗性抜群
ソフトな風合い
形態安定加工

モスグリーン股下(cm)76ウエスト(cm)94~104種別スラックスサイズ3L素材綿60%・ポリエステル40%生地二層糸ストレッチ色番61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする