2360 ワンタックラットズボン 2360 ジーベック 22495533

ワンタックラットズボン 2360

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)91~97
サイズ3L
内容量1本注文コード22495533品番2360
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

現場での収納力をアップする便利なラットポケット付き。
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。業務内容に応じて、ポケット収納力をアップ。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、すっきりしたシルエットを守りつつ、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減します。
防縮防シワ加工
伸縮素材
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
形状安定加工

アイボリー股下(cm)76ウエスト(cm)91~97種別ワンタックラットズボンサイズ3L素材ポリエステル75%・綿25%生地トロピカルストレッチ色番31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする