6250 シャリコットサワースラックス 6250 ジーベック 22516052

シャリコットサワースラックス 6250

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
股下(cm)78
サイズ88
内容量1本注文コード22516052品番6250
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ワンタックデザインですっきりシルエット。
激しい動きにもゆとりを持ちつつ、必要以上のバタつきを抑え、すっきりシルエットにまとめたワンタックスラックス。吸汗・速乾性に優れたシャリコットサワーに、抗菌防臭加工を施し、帯電防止機能付きです。
抗菌防臭加工
清涼素材
通気性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
形態安定加工
速乾性抜群

ブルーサイズ88種別スラックス股下(cm)78素材ポリエステル65%(再生ポリエステル90%)・綿35%生地シャリコットサワー色番40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする