曜日別特売
7560 サワークロスツータックスラックス 7560 ジーベック 22517897

サワークロスツータックスラックス 7560

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ブルーサイズ3Lウエスト(cm)94~104注文コード22517897品番7560
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

激しい動きにもゆとりのある王道のツータックデザイン
作業服としては王道のツータックデザインのスラックス。バックルガードを装着、帯電防止機能も施されている。右脇ポケットの内側には便利なコインポケット付きで、シルバーグレーのみ透けにくい裏地付きです。
通気性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
速乾性抜群
帯電防止素材

ブルー股下(cm)76ウエスト(cm)94~104種別ツータックスラックスサイズ3L素材ポリエステル65%・綿35%生地サワークロス色番40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする