曜日別特売
9900 ツータックスラックス 9900 ジーベック 22535397

ツータックスラックス 9900

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
モスグリーン
股下(cm)78
サイズ70
内容量1本注文コード22535397品番9900
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

激しい動きにもゆとりのある王道のツータックデザイン。
作業服としては王道のツータックデザインのスラックス。形態安定素材使用で、洗ってもシワになりにくく、帯電防止加工も施されています。ブルゾンやシャツと同じ4色展開で、幅広い作業現場に対応します。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
形状安定加工
抗菌防臭加工
帯電防止素材
綿混素材

モスグリーンサイズ70種別ツータックスラックス股下(cm)78素材綿55%・ポリエステル45%(超低温加工+POSTキュア加工)生地CVCシーチング色番61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする