曜日別特売
16190 ブラックツータックスラックス 16190 ジーベック 22550483

 

16190 ブラックツータックスラックス 16190 ジーベック 22550483
16190 ブラックツータックスラックス 16190 ジーベック 22550483
16190 ブラックツータックスラックス 16190 ジーベック 22550483

ブラックツータックスラックス 16190

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ97
内容量1本注文コード22550483品番16190
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

シックに着こなすクロの多機能スーツ
よりフォーマルさが求められるシーンにも対応できるクロのスーツスタイル。コンの16010と同様に、ストレッチ性の高いポリエステルサージを立体裁断した動きやすさと、高耐光加工や、撥水撥油加工、難溶融加工などの多機能を両立。コンとともにマスト・アイテムとして持ち合わせるのがベスト。
スラックスにはセキュリティに配慮したファスナーポケットが付いています。
高耐光加工
難溶融加工
撥水撥油加工
伸縮素材
帯電防止素材

クロサイズ97種別ツータックスラックス股下(cm)90ハーフ素材ポリエステル100%生地ポリエステルサージ色番90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする