790-175 電工名人薄刃ニッパ(ラウンド刃) フジ矢 22564072

790-175 電工名人薄刃ニッパ(ラウンド刃) フジ矢 22564072
790-175 電工名人薄刃ニッパ(ラウンド刃) フジ矢 22564072
790-175 電工名人薄刃ニッパ(ラウンド刃) フジ矢 22564072

電工名人薄刃ニッパ(ラウンド刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)186
内容量1丁注文コード22564072品番790-175
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

刃の角度を45度の薄刃にして切れ味に特化しました。VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に最適です。
刃部は最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」を採用。鋭く研磨しているので、被覆樹脂に対しての摩擦抵抗が少なくスムースに切断可能です。
落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。

用途
電気設備工事のプロユースモデル。
VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に。
寸法(mm)186トラスコ品番781-0041全長(mm)186質量(g)240切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする