曜日別特売
J137 超撥水ウォッシャーストレートタイプー5℃ ジョイフル 22566477

超撥水ウォッシャーストレートタイプー5℃

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(2L)注文コード22566477品番J137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

シリコン配合で強力撥水!!視界をクリアに保ちます。パウチパックでゴミ排出量が1/3の減少!!

凍結温度(℃)-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量230mL危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 仕事車に使用

ウオッシュしてワイピングするだけで汚れ取りと撥水加工が出来て大変便利です。
性能も大満足です。パウチなのでボトルのゴミが出なくて大変良いと思います。

対象商品 : 22566477
2025-09-15
用途: 車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ効果は実感していませんが、リーズナブルでいいものだと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする