曜日別特売
UM082130A 照度計 ルクステストマスター Laserliner(レーザーライナー) 22566775

 

UM082130A 照度計 ルクステストマスター Laserliner(レーザーライナー) 22566775
UM082130A 照度計 ルクステストマスター Laserliner(レーザーライナー) 22566775

照度計 ルクステストマスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード22566775品番UM082130A
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

照度計 ルクステストマスターは広範囲の光量測定が直観操作でシンプルに可能。
最大値・最小値測定や測定範囲の設定も手動・自動で行える。ホールド機能や三脚取付ネジ穴など現場での使いやすさも考慮された即戦力測定器。
バックライト付大型モニター。

用途室内・手術台・作業台・建築設計・トンネル等の照度管理に。測定範囲(Lux)20~200000精度±2%本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×42.5×190質量(g)250電源9Vアルカリ乾電池×1本付属品ハードケース、9Vアルカリ乾電池、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×42.5×190測定精度(%)±2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする