LM3-75A15 レベルマスター ハンズロック 未来工業 22567378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レベルマスター ハンズロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)適合管(耐火)VP/75A、耐火二層管/65A(Φ89~91)注文コード22567378品番LM3-75A15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

工具なしで高さ調整できる究極のレベルバンド。
簡単に取り外しが可能なのでボルトの交換、分解・再組み立てもラクラク!
配管の固定は、バンドの蓋を押し込むだけのワンプッシュ固定です。
結束線による強固な固定も可能です。
解除はサイドのツメを持ち上げてバンドを抜いて下さい。
配管の仮置きもできて樹脂製だから軽い!
ボルトの取り換えも可能。
ガス鋲打ち機で固定しやすいスコープマーク付き!

寸法L(mm)202寸法P1(mm)185寸法P2(mm)120適合管(耐火)VP/75A、耐火二層管/65A(Φ89~91)高さ調整範囲(mm)61~150ボルト長さ(mm)150
注意
※配管バンドがねじれるような状態で施工しないで下さい。
※ロックナットのロックは確実に行ってください。ロック位置以外で放置しないで下さい。
※ロックツメが変形すると固定できません。ご使用前にご確認下さい。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品説明動画

レベルマスターハンズロック LM3-□ (未来工業)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする