※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
加賀コンポーネント
基板型スイッチングオンボード電源 HMシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
22567834
品番
HMS10-05
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
HMシリーズは、産業機器及び医療機器用のオンボードAC/DC電源です。IEC-60601-1認定品で、小型化に重点を置きながら開発された電源です。
出力電圧(V)
5
出力電流(A)
2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32×21.6×50.8
漏れ電流(mA)
0.1/0.2max(115/230V AC入力)
絶縁耐圧
4000V(1次-2次間・常温/常湿)