マルチマット MUNYU(ムニュ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚ベージュ注文コード22569252品番CK83848BE2AB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

汚れは水やアルコールで拭くだけの簡単お手入れ。
器械出し、洗浄作業などの立ち作業を快適にサポート。
床面からの冷気や、振動が伝わるのをやわらげます。
丈夫で床に密着しやすくズレにくいため、スリップなどによる転倒事故を防止します。
弾力性のあるクッション素材で、落下した器械の破損を防ぎ落下物から床面を守ります。

用途
手術室の器械出し、中央材料室の洗浄作業等
ベージュ長さ(mm)1220幅(mm)460仕様抗菌加工、防炎適合品材質PVC(ラテックスフリー)厚さ(mm)10耐熱温度(℃)約60(床暖房対応)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※オートクレーブは使用できません。
※商品の性質上、サイズ・色に若干の誤差が生じる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする