曜日別特売
TSC-013 電話機用充電池 ELPA 22573687

TSC-013 電話機用充電池 ELPA 22573687
TSC-013 電話機用充電池 ELPA 22573687

電話機用充電池

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)2.4適合機種メーカーサンヨー:NTL-14、岩崎通信機:SOB080352同等品注文コード22573687品番TSC-013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,880
販売価格(税別)
1,709

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵

タイプニッケル水素充電池定格電圧(V)2.4適合機種メーカーサンヨー:NTL-14、岩崎通信機:SOB080352同等品バッテリー容量(mAh)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 仕事用電話
運輸・通信業

早い配達で助かりました。ありがとうございました。電話での仕事なので本当に助かりました。

対象商品 : 22573836
2023-07-24
用途: 留守番電話の子機2台分で交換
サービス業

どこを探しても見つからなかった充電器が、モノタロウさんで見つけて感激しました。

対象商品 : 22573802
2020-04-18
用途: NTTのコードレス電話機の電池交換
医療・福祉・介護関連業

純正が時代錯誤な価格だったので、モノタロウをさがしたらちゃんとありました。安いので思わず購入、その後半年以上経過なんの問題もなしです。

2が参考にしています
対象商品 : 22573802
2021-10-28
用途: 職場のビジネスフォンの電池

もう発売中止になっている古いコードレス電話の電池です.
扱いがあって助かりました.
また,使える時間が長くなりました.

対象商品 : 22573836
2020-01-18
用途: 子機の電話に。
松田クリーニングサービス業

完璧です。本当に助かりました。また是非よろしくお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 22573836
2019-11-09
用途: 固定電話の子電話に使用しています。
その他業種

充電も完全にして、子電話に使用しています。電話対応にも安心して使用していま。感謝です。有り難う御座いました。

1が参考にしています
対象商品 : 22573793
2019-10-28
用途: 機械のメンテナンス
運輸・通信業

NTT107子機用に購入しました、ジャストヒットです。

1が参考にしています
対象商品 : 22573775
2019-08-26
用途: 電話機メンテナンス
教育・研究機関

電話の子機のバッテリー交換をしました.純正品ではありませんが,問題なく使用出来ています.

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする