曜日別特売
- ポリ袋 10枚入り モノタロウ 22579348

モノタロウ

ポリ袋 10枚入り

(818件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
容量(L)70
厚さ(mm)0.035
寸法(横×縦)(mm)800×900
内容量1パック(10枚)注文コード22579348品番-
販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ツルツルタイプのポリ袋です。10枚入りなので使い勝手が良いです。

用途ゴミ処理、保管など容量(L)70厚さ(mm)0.035寸法(横×縦)(mm)800×900材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)タイプツルツルタイプ 入数(枚)10
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

商品説明動画

ポリ袋 業務用 0.04mm厚 90L 1パック10枚入.
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:818
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16532924
2025-11-17
用途: ゴミ袋
製造業

普段は百均のゴミ袋を使っています。
今回は重量のあるゴミを捨てるのに使いました。
この商品は厚味があり丈夫です。特に角のあるゴミで穴が開いても、穴が広がりません。
一部に穴が開くと裂けてしまうものが多いなか、良い商品なのでストックしています。

2が参考にしています
2026-02-20
用途: 飲食店で使用

うちの店は油をよく使うのであまり使用しないものは
ビニール袋にくるんで保管してます。
大きく、破れにくいので満足です。

対象商品 : 43391715
2026-02-17
用途: ゴミ袋や釣った魚をクーラーBOXに入れるときにも
製造業

厚み十分で破れにくい!普通の家庭ゴミならコレで十分。魚釣りのときに直接氷に触れさせたくないときにもちょうど良くて長年愛用しています。コスパいい。

2025-11-18
用途: マンション共用部の清掃
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

業務として使用しています 70Lがちょうど良い大きさです 厚さも適度で剪定した枝をいれても大丈夫です

1が参考にしています
2026-02-15
用途: ただのゴミ袋
卸売・小売業

何かの注文ついでに頼んだり、注文金額の調整で頼んだり。
ちょうどいいゴミ袋です。

対象商品 : 43391749
2026-02-14
用途: タイヤの保管

120Lを購入しました。タイヤ交換の際に利用しています。ミニバンのタイヤに使用出来て重宝してます。

2026-01-21
用途: 事業用に使用
高津興業株式会社

会社から出るゴミを有料処分する際に使用しています。厚手でやぶれにくくサイズ展開も多いのですべてこのブランドのもので統一しています。

対象商品 : 16532906
2025-11-01
用途: 食料品等加工品の梱包、保管など色々
さかなや魚忠卸売・小売業

サイズが丁度よい…水にも強いので、少量のゴミ袋としても使い道があり、非常に重宝している。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
RoHS2・REACH規則・chemSHERPAの書類は発行可能でしょうか。
回答:
RoHS2・REACH規則・chemSHERPAの発行には対応しておりません。
該当可否についても、判断不可でございます。
2021-11-10
質問:
箱単位での購入は可能でしょうか。
回答:
商品情報に記載の『内容量』単位での販売となり、箱単位での販売はございません。
2021-11-10

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする