曜日別特売
70L 青 ゴミ袋 10枚入 モノタロウ 22579463

モノタロウ

ゴミ袋 10枚入

(7件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1パック(10枚)注文コード22579463品番70L 青
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途ごみ処理、保管など容量(L)70厚さ(mm)0.018寸法(横×縦)(mm)800×900材質高密度ポリエチレン入数(枚)10
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: エコキャップ回収時
卸売・小売業

安価ですが用途に対しては十分な強度があり、中身も見えるので満足しています。
モノタロウブランドのごみ袋はバリエーションが多いので用途に合わせて選択できてとても助かります。

2025-02-10
用途: ゴミ袋として使用
株式会社辰巳製造業

毎回購入しています。コスパが良く、耐久性も高いので良いです

対象商品 : 22579463
2021-12-22
用途: ゴミ袋

通常半透明の袋を買ったいましたが、青色の商品がいつもより安く購入できた。

対象商品 : 22579463
2021-11-18
用途: 事務所内及び展示会使用
日動食品株式会社卸売・小売業

今回、アウトレット扱いにて格安でしたので購入しました。
サイズも品質も充分で満足です!
在庫が未だ有れば、次も購入します。

対象商品 : 22579463
2021-11-19
用途: ゴミ出し

アルミ缶の廃品回収に使用。100均よりも安くて強度は充分。

対象商品 : 22579463
2021-11-06
用途: ゴミ出しに最適

値段も安くすごく助かります。
やっぱりコスパ最高で品質も良いですね。

対象商品 : 22579472
2017-08-14
用途: ごみ等廃棄作業

やや薄い感は誤魔化せません。
少しの衝撃でも破れてしまいます。
事務所のごみにはいいかもしれません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。業務用ポリ袋 70L(注文コード22579357)ですと、同じ黒色で少し厚くなります。ご検討くださいませ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする