曜日別特売
093A1B0750 (A)セパレーター  5/16 B コンドーテック 22580477

 

093A1B0750 (A)セパレーター  5/16 B コンドーテック 22580477
093A1B0750 (A)セパレーター  5/16 B コンドーテック 22580477
093A1B0750 (A)セパレーター  5/16 B コンドーテック 22580477

(A)セパレーター 5/16 B

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
適合壁厚(mm)750
750
600
650
700
800
850
900
950
1000
100
120
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
内容量1箱(50個)注文コード22580477品番093A1B0750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
用途
両面打放し用
質量(g)213適合壁厚(mm)750RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22580346
2019-07-19
用途: 土木工事

問題ない商品です。他の所と比べたら少し高いが、配達は早かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする