フジテック・ジャパン
ホワイトブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
32
形状
直通
注文コード
22582796
品番
Φ32通
参考基準価格(税別)
¥1,133
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛ダイカスト
呼び径(Φmm)
32
種別
通
仕上
白焼付塗装
形状
直通