※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CA2WB80
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
125
125
175
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22583698
品番
CA2WB80-125Z-XB6
参考基準価格(税別)
¥36,190
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
125
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード