つくし工房
工事案内板(カラー鋼板)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
表示内容
ご通行中の皆様こんにちは!/ただ今 安全最優先で 作業中です/しばらくの間 ご協力を お願いいたします
注文コード
22588545
品番
3-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
表示内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
ご通行中の皆様こんにちは!/ただ今 安全最優先で 作業中です/しばらくの間 ご協力を お願いいたします
取付方式
穴6
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
600×900
穴数
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22588545
3-D
22588475
2-G
工事案内板(SCボード)
つくし工房
1枚
¥
2,898
税込
¥
3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)