曜日別特売
19-SC フォーミルⅡ 車両通行自動判別センサー付回転警告灯 つくし工房 22589385

フォーミルⅡ 車両通行自動判別センサー付回転警告灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード22589385品番19-SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥125,000

作業所から路上に出る車両を方向判別センサーで検知し、通行者等に音声(女性の声)とブザー音で注意を喚起します。

音声
(1)「ブーブーブーブー工事車両が出入りします。ご注意ください」+回転灯
(2)「ブーブーブーブー車両が出入りします。ご注意ください」+回転灯
(3)「ブーブー」(繰り返し)+回転灯
(4)回転灯のみ(無音)
トラスコ品番755-4532電源電圧(V)AC100・50/60Hz最大消費電力(W)40検知距離(m)0.5~6音圧レベル(dB)最大87動作温度範囲(℃)-10~+50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2258938519-SC8548328419-SD19-SC フォーミルⅢ車両通行自動判別センサー付回転警告灯 つくし工房 85483284フォーミルⅢ車両通行自動判別センサー付回転警告灯つくし工房1セット
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする