つくし工房
関係者以外立入禁止
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
表示内容
あぶないからはいってはいけません!(全面反射)
取付方式
穴4
注文コード
22590042
品番
901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
表示内容・取付方式
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
あぶないからはいってはいけません!(全面反射)
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×300
穴数
4