つくし工房
立入禁止標識
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
表示内容
通行禁止
取付方式
穴4
材質
SCボード
注文コード
22590243
品番
8
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・取付方式・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
通行禁止
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×300
穴数
4