つくし工房
立入禁止標識
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
表示内容
作業半径内/立入禁止
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
注文コード
22590347
品番
MG-12A
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・取付方式・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
作業半径内/立入禁止
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
300×450
穴数
-