つくし工房
安全標識(危険予知)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
表示内容
点検整備
注文コード
22591756
品番
50
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
点検整備
取付方式
穴4スミ
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×300
穴数
4