曜日別特売
64-E 安全標識(危険予知) つくし工房 22591862

安全標識(危険予知)

(1件のレビュー)
4日以内出荷特別運賃4日以内出荷とは
内容量1枚表示内容油断一秒/ケガ一生注文コード22591862品番64-E
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
表示内容油断一秒/ケガ一生取付方式穴4スミ材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)600×450穴数4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)550/税込605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22591747
2019-01-08
用途: 事務所内に
株式会社 坂本造園農・林・水産業

価格に比べて
しっかりとした作りで
大きさも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする