40-A 安全標識(足場・頭上足元注意) つくし工房 22592036

安全標識(足場・頭上足元注意)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚表示内容飛来・落下物注意注文コード22592036品番40-A
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
表示内容飛来・落下物注意取付方式穴4スミ材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)600×300穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

建設関係標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする