安全標識(クレーン合図法・玉掛ワイヤロープ)

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容玉掛作業の心得 注文コード22592623 品番53-F
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は文字内容・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
文字内容玉掛作業の心得 取付方式穴6 材質カラー鋼板 厚さ(mm)0.5+山アゲ 寸法(mm)900×600 穴数6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22592614
2022-02-24
用途:
工場内の掲示用として使用禁止玉掛ワイヤー標識購入
株式会社ステントス 様

以前から、玉掛ワイヤーの詳細な標識を掲示しておりましたが、劣化のため再購入。同時に簡易版で見やすく注意を引きやすいのでこの標識を購入しました。使用禁止の判断基準状況が分かりやすく良好です。

対象商品:
22592614
2019-11-14
用途:
クレーン操作者、玉掛け作業者に対する現場OJTの際、利用。また、普段から作業場の目で確かめられる近所に掲示しています。

目で見て理解しやすい「絵」で表現されているので言葉で説明するより、分かりやすい目立つ工夫がされた表現になっていると思います。

対象商品:
22592614
2020-02-05
用途:
構内の安全標識

取引先から玉掛けワイヤーの管理方法を指摘されたので、貼りだすことにしました。解り易くていいと思います。

対象商品:
22592587
2017-01-14
用途:
工事作業時
建設業・工事業

商品は良いけれど、商品が届くのが遅すぎるせめて指定した次の日には届けて欲しい、次注文し難い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「建設関係標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする