SH-5 廃棄標識 つくし工房 22596665

廃棄標識

商品レビューを投稿する
取扱い終了
表示内容廃棄物処理/責任者/担当者
内容量1枚注文コード22596665品番SH-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
表示内容廃棄物処理/責任者/担当者取付方式穴4材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)450×150穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする