つくし工房
産廃標識(分別)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
表示内容
一般廃棄物
燃えるゴミ
鉄くず
段ボール
木くず
取付方式
穴4
穴4
穴2
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22596735
品番
SH-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
表示内容
一般廃棄物
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
150×450
穴数
4