曜日別特売
SH-16 産廃標識(分別) つくし工房 22596753

産廃標識(分別)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
表示内容燃えるゴミ
取付方式穴4
内容量1枚注文コード22596753品番SH-16
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
表示内容燃えるゴミ取付方式穴4材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)150×450穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする